Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für At&t CL81109 NiMH 2,4 Volt 600 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für At&t CL81109 NiMH 2,4 Volt 600 mAh grün
Akku für At&t CL81109 NiMH 2,4 Volt 600 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA111131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612593963
Suchbegriffe:
Akku AT&T
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für At&t CL81109
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 2,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 600 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
600 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
11 mm
Länge:
44 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
2.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku 600 mah, akku at&t, Akku, Akkumulator, CL81109, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Telefonakku, Telefonbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.