Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Doro matra Dunea 160C NiMH 2,4 Volt 800 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Doro matra Dunea 160C NiMH 2,4 Volt 800 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA111628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612598937
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Doro matra Dunea 160C
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 2,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 800 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
800 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
11 mm
Länge:
45 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
2.4 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, handyakku 800mah, nimh akku, 160C, Akku, Akkumulator, Dunea, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Telefonakku, Telefonbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.