Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für DELL LATITUDE 3490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für DELL LATITUDE 3490
Original Netzteil für DELL LATITUDE 3490
Artikel-Nr.:
     467-MCBA111741
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612605505
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für DELL LATITUDE 3490
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,34 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
3.34 A
Breite:
47 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
29 mm
Länge:
106 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, power supply notebook dell, netzteil notebook, 3490, Aufladegerät, Ladegerät, LATITUDE, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.