Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Alcatel TLP024CJ Li-Pol 3,85 Volt 2400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Alcatel TLP024CJ Li-Pol 3,85 Volt 2400 mAh schwarz
Akku für Alcatel TLP024CJ Li-Pol 3,85 Volt 2400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA112172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612612770
Suchbegriffe:
Akkus für Alcatel-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Alcatel TLP024CJ
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,85 Volt
  • die Kapazität beträgt 2400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
2400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.06 kg
Höhe:
3 mm
Länge:
71 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.85 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku, TLP024CJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.