Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon EOS 70D Li-Ion 7,4 Volt 1800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon EOS 70D Li-Ion 7,4 Volt 1800 mAh schwarz
Akku für Canon EOS 70D Li-Ion 7,4 Volt 1800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA11377
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499113770
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • Originalakku von Canon
  • zur Verwendung für Canon EOS 70D
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 1800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Bruttogewicht:
0.074 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1800 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.074 kg
Höhe:
21 mm
Länge:
57 mm
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.