Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Toshiba Portege Z20T-B-115 Li-Pol 11,4 Volt 3060 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Toshiba Portege Z20T-B-115 Li-Pol 11,4 Volt 3060 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA114181
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612348587
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Toshiba
  • zur Verwendung für Toshiba Portege Z20T-B-115
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3060 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3060 mAh
Farbe:
schwarz
Marke:
Toshiba
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Toshiba, notebook akku lipo, akku für laptop, Akku, Akkumulator, B-115, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, Portege, Z20T, Z20T-B-115, Z20TB115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.