Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony Alpha 6000 Li-Ion 7,2 Volt 1020 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony Alpha 6000 Li-Ion 7,2 Volt 1020 mAh schwarz
Akku für Sony Alpha 6000 Li-Ion 7,2 Volt 1020 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA114805
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612354656
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
  • Originalakku von Sony
  • zur Verwendung für Sony Alpha 6000
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 1020 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1020 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
19 mm
Länge:
45 mm
Marke:
Sony
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.