Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für Microsoft Surface Pro Model 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für Microsoft Surface Pro Model 1800
Original Netzteil für Microsoft Surface Pro Model 1800
Artikel-Nr.:
     467-MCBA115663
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612361678
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für Microsoft Surface Pro Model 1800
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 15 Volt
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
15 V
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
Microsoft
Originalzubehör:
ja
Produktbezeichnung:
Netzteil
GPSR:
Microsoft Corporation, Walter-Gropius-Straße , 5, 80807, München, Deutschland, microsoft.com, info@microsoft.com, +49 89 31760
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, 1800, Aufladegerät, Ladegerät, Model, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Pro, Stromversorgung, Surface
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 154,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.