Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer Aspire S7-392 Li-Pol 7,5 Volt 6250 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer Aspire S7-392 Li-Pol 7,5 Volt 6250 mAh schwarz
Akku für Acer Aspire S7-392 Li-Pol 7,5 Volt 6250 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA115763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612362712
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Acer Aspire S7-392
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,5 Volt
  • die Kapazität beträgt 6250 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
137 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
6250 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
268 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.5 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku lipo, akku für laptop, 392, Akku, Akkumulator, Aspire, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, S7, S7-392, S7392
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.