Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Ladekabel kompatibel mit HP 15-bs057ng


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ Ladekabel kompatibel mit HP 15-bs057ng
KFZ Ladekabel kompatibel mit HP 15-bs057ng
Artikel-Nr.:
     467-MCBA116138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612365546
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel
  • KFZ Ladekabel kompatibel mit HP 15-bs057ng
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,33 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
19,5 V
Ausgangsstrom:
3,33 A
Bruttogewicht:
0.24 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.24 kg
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: 15, 15-bs057ng, 15bs057ng, Aufladegerät, bs057ng, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.