Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony 1281-7439 Li-Pol 3,8 Volt 3000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony 1281-7439 Li-Pol 3,8 Volt 3000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA116141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612365577
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sony 1281-7439
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 3000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
74 mm
Bruttogewicht:
0.12 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.12 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
86 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku für ericsson, 1281, 1281-7439, 12817439, 7439, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.