Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Emporia TOUCHSMART Li-Ion Volt 1400 mAh weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Emporia TOUCHSMART Li-Ion Volt 1400 mAh weiß
Akku für Emporia TOUCHSMART Li-Ion Volt 1400 mAh weiß
Artikel-Nr.:
     467-MCBA116383
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612368226
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • Originalakku von Emporia
  • zur Verwendung für Emporia TOUCHSMART
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt Volt
  • die Kapazität beträgt 1400 mAh
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1400 mAh
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
45 mm
Marke:
Emporia
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku, TOUCHSMART
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.