Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Ladekabel kompatibel mit Dell Latitude E7470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ Ladekabel kompatibel mit Dell Latitude E7470
KFZ Ladekabel kompatibel mit Dell Latitude E7470
Artikel-Nr.:
     467-MCBA116473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612369117
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel
  • KFZ Ladekabel kompatibel mit Dell Latitude E7470
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,62 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
4,62 A
Breite:
48 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
23 mm
Länge:
99 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aufladegerät, E7470, Ladegerät, Latitude, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.