Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für Acer Aspire 7 (A715-71G-51KX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für Acer Aspire 7 (A715-71G-51KX)
Original Netzteil für Acer Aspire 7 (A715-71G-51KX)
Artikel-Nr.:
     467-MCBA116549
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612369858
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für Acer Aspire 7 (A715-71G-51KX)
  • die Leistungsaufnahme beträgt 135 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 7,1 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
7,1 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
135 W
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook acer, netzteil notebook, 7, Aspire, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.