Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer S7-191 Li-Pol 7,4 Volt 3790 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer S7-191 Li-Pol 7,4 Volt 3790 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA116704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612371516
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Acer S7-191
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3790 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
121 mm
Bruttogewicht:
0.16 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3790 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
260 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku lipo, akku für laptop, 191, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, S7, S7-191, S7191
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.