Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Nikon Coolpix P7800 Li-Ion 7,2 Volt 1230 mAh grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Nikon Coolpix P7800 Li-Ion 7,2 Volt 1230 mAh grau
Akku für Nikon Coolpix P7800 Li-Ion 7,2 Volt 1230 mAh grau
Artikel-Nr.:
     467-MCBA11704
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499117044
Suchbegriffe:
Akku für Nikon
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • Originalakku von Nikon
  • zur Verwendung für Nikon Coolpix P7800
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 1230 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1230 mAh
Farbe:
grau
Höhe:
14 mm
Länge:
52 mm
Marke:
Nikon
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.