Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Latitude 12 Rugged Tablet Li-Pol 7,4 Volt 3420 mAh grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Latitude 12 Rugged Tablet Li-Pol 7,4 Volt 3420 mAh grau
Artikel-Nr.:
     467-MCBA117299
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612376405
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Akku für Laptop
  • Originalakku von Dell
  • zur Verwendung für Dell Latitude 12 Rugged Tablet
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3420 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.17 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3420 mAh
Farbe:
grau
Gewicht:
0.17 kg
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, dell akku tablet, akku tablet, notebook akku lipo, 12, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Latitude, Notebookbatterie, Rugged, Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.