Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Oricom SC703 Li-Ion 3,7 Volt 1800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Oricom SC703 Li-Ion 3,7 Volt 1800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA118137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612384448
Suchbegriffe:
Akku
Akkumulator
Babyfonakku
Babyfonbatterie
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Oricom SC703
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1800 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
50 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku, Ersatzbatterie, SC703
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.