Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Latitude 5590 Li-Ion 7,6 Volt 8500 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Latitude 5590 Li-Ion 7,6 Volt 8500 mAh schwarz
Akku für Dell Latitude 5590 Li-Ion 7,6 Volt 8500 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA118509
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612387722
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Dell
  • zur Verwendung für Dell Latitude 5590
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 8500 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
104 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
8500 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
239 mm
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, 5590, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Latitude, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.