Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Apple 616-00659 Li-Pol 3,83 Volt 3000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Apple 616-00659 Li-Pol 3,83 Volt 3000 mAh schwarz
Akku für Apple 616-00659 Li-Pol 3,83 Volt 3000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA122844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612432675
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Apple 616-00659
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,83 Volt
  • die Kapazität beträgt 3000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
99 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.83 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, 00659, 616, 616-00659, 61600659, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.