Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo 5B10X65684 Li-Pol 11,4 Volt 3575 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo 5B10X65684 Li-Pol 11,4 Volt 3575 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA123841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612458453
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Lenovo 5B10X65684
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3575 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
118 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3575 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
214 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, 5B10X65684, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.