Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Latitude 5410 Li-Pol 11,4 Volt 4450 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Latitude 5410 Li-Pol 11,4 Volt 4450 mAh schwarz
Akku für Dell Latitude 5410 Li-Pol 11,4 Volt 4450 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA124586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612451089
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Dell Latitude 5410
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 4450 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4450 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
187 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku lipo, akku für laptop, 5410, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Latitude, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.