Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo YOGA 7 Pro-13IKB Li-Pol 7,68 Volt 7600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo YOGA 7 Pro-13IKB Li-Pol 7,68 Volt 7600 mAh schwarz
Akku für Lenovo YOGA 7 Pro-13IKB Li-Pol 7,68 Volt 7600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA125076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612444876
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Lenovo YOGA 7 Pro-13IKB
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,68 Volt
  • die Kapazität beträgt 7600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
98 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
7600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
292 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.68 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku lipo, akku für laptop, notebook akku 60 wh 7.6v, 13IKB, 7, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, Pro, Pro-13IKB, Pro13IKB, YOGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.