Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo 5B10Q82426 Li-Pol 7,68 Volt 7600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo 5B10Q82426 Li-Pol 7,68 Volt 7600 mAh schwarz
Akku für Lenovo 5B10Q82426 Li-Pol 7,68 Volt 7600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA125078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612444890
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Lenovo 5B10Q82426
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,68 Volt
  • die Kapazität beträgt 7600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
98 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
7600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
292 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.68 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.