Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Agfaphoto NP-45 Li-Ion 3,7 Volt 650 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Agfaphoto NP-45 Li-Ion 3,7 Volt 650 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA126984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612473951
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Agfaphoto NP-45
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 650 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
650 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
39 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, lithium-ionen kameraakku 3.7 v 660 mah, akku für digitalkamera / camcorder, akku für video-digitalkamera 3.7v 650mah, 45, Akku, Akkumulator, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Fotoapparatakku, Fotoapparatbatterie, NP, NP-45, NP45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.