Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Alcatel Altiset Comfort NiMH 3,6 Volt 600 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Alcatel Altiset Comfort NiMH 3,6 Volt 600 mAh grün
Akku für Alcatel Altiset Comfort NiMH 3,6 Volt 600 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA1275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499012752
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akkus für Alcatel-Handys
Akku Mobiltelefon
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Alcatel Altiset Comfort
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 600 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
600 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
14 mm
Länge:
42 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.