Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Ladekabel kompatibel mit ASUS EEE PC T101MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ Ladekabel kompatibel mit ASUS EEE PC T101MT
KFZ Ladekabel kompatibel mit ASUS EEE PC T101MT
Artikel-Nr.:
     467-MCBA12911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499129115
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel
  • KFZ Ladekabel kompatibel mit ASUS EEE PC T101MT
  • die Leistungsaufnahme beträgt 36 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 12 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
30 mm
Länge:
70 mm
Leistungsaufnahme:
36 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aufladegerät, EEE, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, PC, Stromversorgung, T101MT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.