Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer Swift SF315-52G-59QF Li-Ion 15,2 Volt 3150 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer Swift SF315-52G-59QF Li-Ion 15,2 Volt 3150 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA129748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612501029
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Acer Swift SF315-52G-59QF
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 15,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 3150 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
176 mm
Bruttogewicht:
0.21 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
3150 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
201 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
15.2 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, akku für laptop, 52G-59QF, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, SF315, SF315-52G-59QF, SF31552G59QF, Swift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.