Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Xiaomi BN3A Li-Ion 3,85 Volt 2910 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Xiaomi BN3A Li-Ion 3,85 Volt 2910 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA133505
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612537998
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • Originalakku von Xiaomi
  • zur Verwendung für Xiaomi BN3A
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,85 Volt
  • die Kapazität beträgt 2910 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2910 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
67 mm
Marke:
Xiaomi
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.85 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Xiaomi, Akku für Xiaomi Handy, Xiaomi Akku, handy akku 3.8v, akku für xiaomi, Akku, Akkumulator, BN3A, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.