Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Toshiba Satellite S50-A-X0010 Li-Ion 14,4 Volt 2830 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Toshiba Satellite S50-A-X0010 Li-Ion 14,4 Volt 2830 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA134792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612555640
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Toshiba Satellite S50-A-X0010
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 2830 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
86 mm
Bruttogewicht:
227 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2830 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
227 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
165 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Toshiba, notebookakku 14,4v, akku für laptop, A-X0010, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, S50, S50-A-X0010, S50AX0010, Satellite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.