Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit FUJITSU LIFEBOOK AH532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit FUJITSU LIFEBOOK AH532
Artikel-Nr.:
     467-MCBA13543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499135437
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Netzteil kompatibel mit FUJITSU LIFEBOOK AH532
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 20 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,25 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
3.25 A
Breite:
44 mm
Bruttogewicht:
0.414 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.414 kg
Höhe:
27 mm
Länge:
105 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
Netzteil
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, AH532, Aufladegerät, Ladegerät, LIFEBOOK, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.