Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo 01AV431 Li-Pol 11,46 Volt 4190 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo 01AV431 Li-Pol 11,46 Volt 4190 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA136739
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5704174277750
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Lenovo
  • zur Verwendung für Lenovo 01AV431
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,46 Volt
  • die Kapazität beträgt 4190 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm
Bruttogewicht:
0.19 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4190 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
249 mm
Marke:
Lenovo
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.46 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, 01AV431, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 78,14*
€ 99,89*
2 Tage
12
€ 7,50*
ab € 78,15*
€ 99,90*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 123,93*
€ 155,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.