Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP Pro Tablet x2 612 G2(1LW0 Li-Pol 7,7 Volt 5300 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP Pro Tablet x2 612 G2(1LW0 Li-Pol 7,7 Volt 5300 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA137321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612572890
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
akku tablet
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP Pro Tablet x2 612 G2(1LW0
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 5300 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
97 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
5300 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
3 mm
Länge:
272 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.7 V
Weitere Suchbegriffe: 612, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookakku, Notebookbatterie, Pro, Tablet, x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.