Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell XPS 13-9370-D1809G Li-Ion 7,6 Volt 6300 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell XPS 13-9370-D1809G Li-Ion 7,6 Volt 6300 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA137596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612570896
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Dell XPS 13-9370-D1809G
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 6300 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
109 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
6300 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
283 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 60 wh 7.6v, akku für laptop, 13, 13-9370-D1809G, 139370D1809G, 9370-D1809G, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, XPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.