Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Latitude 12 E5250-9815 Li-Ion 11,4 Volt 4000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Latitude 12 E5250-9815 Li-Ion 11,4 Volt 4000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA138231
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612637704
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Dell
  • zur Verwendung für Dell Latitude 12 E5250-9815
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 4000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
104 mm
Bruttogewicht:
0.22 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
177 mm
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 4000 mah, akku für laptop, 12, 9815, Akku, Akkumulator, E5250, E5250-9815, E52509815, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Latitude, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.