Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Agi AK-S3m-BC Li-Ion 3,8 Volt 2500 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Agi AK-S3m-BC Li-Ion 3,8 Volt 2500 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA138786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612645952
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Agi AK-S3m-BC
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2500 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2500 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
72 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.8 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, AK, AK-S3m-BC, Akku, Akkumulator, AKS3mBC, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, S3m-BC, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.