Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Agi AK-S3-BC Li-Ion 3,8 Volt 2100 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Agi AK-S3-BC Li-Ion 3,8 Volt 2100 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA138787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612645969
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Agi AK-S3-BC
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2100 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2100 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
83 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.8 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, AK, AK-S3-BC, Akku, Akkumulator, AKS3BC, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, S3-BC, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.