Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung NP350V5C-905DE Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung NP350V5C-905DE Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Samsung NP350V5C-905DE Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA14181
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499141810
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
  • Originalakku von Samsung
  • zur Verwendung für Samsung NP350V5C-905DE
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
204 mm
Marke:
Samsung
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.1 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, notebook akku 4400mah, akku für laptop, notebookakku 11,1v, 905DE, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, NP350V5C, NP350V5C-905DE, NP350V5C905DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.