Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hähnel EN-EL15 Extreme Li-Ion 7,0 Volt 1620 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Hähnel EN-EL15 Extreme Li-Ion 7,0 Volt 1620 mAh
Akku für Hähnel EN-EL15 Extreme Li-Ion 7,0 Volt 1620 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA16144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5099113701503
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Hähnel EN-EL15 EXTREME
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,0 Volt
  • die Kapazität beträgt 1620 mAh
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1620 mAh
Farbe:
orange
Höhe:
20 mm
Länge:
50 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.0 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, Akku, Akkumulator, Digitalkamerabatterie, EL15, EN, EN-EL15, ENEL15, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Extreme, Fotoapparatakku, Fotoapparatbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.