Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Ladekabel kompatibel mit DELL LATITUDE D510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ Ladekabel kompatibel mit DELL LATITUDE D510
KFZ Ladekabel kompatibel mit DELL LATITUDE D510
Artikel-Nr.:
     467-MCBA16957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499169579
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel
  • KFZ Ladekabel kompatibel mit DELL LATITUDE D510
  • die Anschlussspannung beträgt 12.0 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,74 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
12.0 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
4.74 A
Breite:
48 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
23 mm
Länge:
99 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
12.0 V
Weitere Suchbegriffe: Aufladegerät, D510, Ladegerät, LATITUDE, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.