Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Asus A32-N50 Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku für Asus A32-N50 Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Asus A32-N50 Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Asus A32-N50 Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA17709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5711045985058
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Asus A32-N50
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
203 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebook akku 4400mah, akku für laptop, notebookakku 11,1v, A32, A32-N50, A32N50, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, N50, Notebookbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 10,00*
ab € 21,48*
€ 30,01*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 29,28*
€ 42,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.