Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hilti SF100A NiMH 9,6 Volt 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Hilti SF100A NiMH 9,6 Volt 3000 mAh
Akku für Hilti SF100A NiMH 9,6 Volt 3000 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA19052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499190528
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Hilti SF100A
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 9,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 3000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
3000 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
96 mm
Länge:
97 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
9.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.