Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Nokia Lumia 630 Li-Ion 3,8 Volt 1830 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Nokia Lumia 630 Li-Ion 3,8 Volt 1830 mAh schwarz
Akku für Nokia Lumia 630 Li-Ion 3,8 Volt 1830 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA19540
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499195400
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • Originalakku von Nokia
  • zur Verwendung für Nokia Lumia 630
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 1830 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1830 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
46 mm
Marke:
Nokia
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akkus für nokia handys, 630, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Lumia, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.