Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sanyo Xacti HD700 Li-Ion 3,7 Volt 1100 mAh grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sanyo Xacti HD700 Li-Ion 3,7 Volt 1100 mAh grau
Akku für Sanyo Xacti HD700 Li-Ion 3,7 Volt 1100 mAh grau
Artikel-Nr.:
     467-MCBA22706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499227064
Suchbegriffe:
Akku für Sanyo
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sanyo Xacti HD700
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1100 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1100 mAh
Farbe:
grau
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
53 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.