Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sagem My X6 Li-Ion 3,6 Volt 900 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sagem My X6 Li-Ion 3,6 Volt 900 mAh schwarz
Akku für Sagem My X6 Li-Ion 3,6 Volt 900 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA2457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499024571
Suchbegriffe:
Akkus für Sagem-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sagem My X6
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 900 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
900 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
54 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für sagem-handys, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, My, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku, X6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.