Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Motorola V2288 NiMH 3,6 Volt 750 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Motorola V2288 NiMH 3,6 Volt 750 mAh schwarz
Akku für Motorola V2288 NiMH 3,6 Volt 750 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA24862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499248625
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Motorola V2288
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 750 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
750 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
49 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akkus für motorola handys, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku, V2288
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.