Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer Aspire S7-391-73514G Li-Pol 7,4 Volt 4650 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer Aspire S7-391-73514G Li-Pol 7,4 Volt 4650 mAh schwarz
Akku für Acer Aspire S7-391-73514G Li-Pol 7,4 Volt 4650 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA26520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499265202
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Acer Aspire S7-391-73514G
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 4650 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
128 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4650 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
3 mm
Länge:
309 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku lipo, akku für laptop, 391-73514G, Akku, Akkumulator, Aspire, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, S7, S7-391-73514G, S739173514G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.