Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für DELL INSPIRON 17-5748


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für DELL INSPIRON 17-5748
Original Netzteil für DELL INSPIRON 17-5748
Artikel-Nr.:
     467-MCBA26946
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499269460
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für DELL INSPIRON 17-5748
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,34 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
3.34 A
Breite:
54 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 mm
Länge:
125 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, power supply notebook dell, netzteil notebook, 17, 17-5748, 175748, 5748, Aufladegerät, INSPIRON, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.