Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung Galaxy Note Edge Li-Ion 3,8 Volt 2800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung Galaxy Note Edge Li-Ion 3,8 Volt 2800 mAh schwarz
Akku für Samsung Galaxy Note Edge Li-Ion 3,8 Volt 2800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA27861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499278615
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Samsung Galaxy Note Edge
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
41 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2800 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
93 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akkus für samsung handys, Akku, Akkumulator, Edge, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Galaxy, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Note, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.