Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Philips SN-S150 Li-Ion 3,7 Volt 1100 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Philips SN-S150 Li-Ion 3,7 Volt 1100 mAh schwarz
Akku für Philips SN-S150 Li-Ion 3,7 Volt 1100 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA28626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499286269
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Philips
akku schnurlostelefon 3,7v
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Philips SN-S150
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1100 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1100 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
55 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: akku für philips, Akku, Akkumulator, Babyfonakku, Babyfonbatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, S150, SN, SN-S150, SNS150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.